曜日別特売

エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09883067品番907-6380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

接続ポートのネジ = G 1/4
動作タイプ = ソレノイド/ソレノイド
メーカーシリーズ = V51
取り付け方法 = インライン, マニホールド
ソレノイド電圧 = 24V dc
ポート数 = 5
ボディ材質 = アルミダイキャスト
最大流量率 = 1020L/min
ソレノイドの消費電力 = 2W
最低使用圧力 = 2バール
設定 = 5 / 2バール
特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド
RS PRO V8

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする