曜日別特売

RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09887048品番916-0716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コネクタA = R 1/4
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃
RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 6 mmRS Pro のこの接続しやすい空圧継手を使用して、プッシュオン式とねじ止めを行います。
ねじ対チューブ接続は、空圧配管で使用するように設計されています。
高圧に対応可能で、ガスシリンダや酸素供給によく使用されます。
最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムで使用できます。
フィッティングの接続を外すには、ポリオキシメチレンスリーブを回して接続部から外します。
ニッケルめっき黄銅ボディは、防錆及び耐腐食性を備えています。
最高 +60 ° C の温度で動作する熱可塑性樹脂素材は、絶縁性と耐摩耗性にも優れています。
テフロンでコーティングされたねじにより、簡単にカップリングでき、しっかりと固定されます。
RS Pro シリーズの一部として、この空圧継手は、耐久性と一貫性があることを確認済みです。
エアモータやコンプレッサに使用されています。
特長と利点.ネジ to チューブ型空圧アダプタ . R 1/4 ~ プッシュイン 6 mm 接続 .オスコネクタ .インライン取り付け .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする