曜日別特売
IB-135 キーリール WAKI(和気産業) 09889329

IB-135 キーリール WAKI(和気産業) 09889329
IB-135 キーリール WAKI(和気産業) 09889329
IB-135 キーリール WAKI(和気産業) 09889329
IB-135 キーリール WAKI(和気産業) 09889329
IB-135 キーリール WAKI(和気産業) 09889329
IB-135 キーリール WAKI(和気産業) 09889329

キーリール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質スチール+アンティックブラスメッキ注文コード09889329品番IB-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです
カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!
普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます
お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!
ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!
紛失や、盗難防止対策としても・・・

用途
カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます
材質スチール+アンティックブラスメッキ種類アンティックブラス本体寸法(mm)Φ43×11ワイヤー径(Φmm)0.8リング寸法(mm)Φ30×2.1ワイヤー長(mm)900ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
注意
※リング部には160g以上取付けないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09889313
2021-10-22
用途: 鍵の紛失防止
自動車・二輪車・自転車関連業

職場で鍵の紛失防止用に購入しましたが、使用10日目で破損しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする