WAKI(和気産業)
ぬくもり手すり サポート・バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09889505
品番
Bar-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
あたらしい手すりのカタチ!!何気なく手を添えたくなるさりげない優しさ・・・
モダンデザインで、手ざわりよく、温かみのある天然木を使用しています
コーディネイトのしやすさを配慮したカラーとデザインです!!
用途
玄関、廊下等人の目に付くところでおしゃれな手すりとして。
材質
ラバーウッド材(ウレタン塗装)
色
ナチュラル
付属品
サラビス(4×70mm)×8本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バー)900×32×70、(ベース板)700×65×35
注意
※縦付け禁止です。床面に対して平行に取り付けてください
※石膏ボードや薄い合板などの強度がない壁はビスが止まりません。壁の裏面にある柱や間柱に固定するか取り付け面を補強する必要があります。
※浴室や屋外での使用はできません