画像準備中

緊急用洗眼器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09890212 品番208-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。
水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。

取付方式壁取り付けブラケット式 水量(L/min)12.1以上 アズワン品番9-047-01 給水圧力2.1kg/cm3G 給水口15A 高さ(mm)301 材質(パイプ)ステンレス 用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.8 規格ANSI Z358.1 接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ 設計圧力(MPaG)0.6
注意
※取付金具は付いていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09890212 208-1 41082334 304 緊急用洗眼器 日本エンコン 緊急用洗眼器 日本エンコン 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする