SET-013B 室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 WAKI(和気産業) 09890223

SET-013B 室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 WAKI(和気産業) 09890223
SET-013B 室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 WAKI(和気産業) 09890223
SET-013B 室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 WAKI(和気産業) 09890223

室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブロンズ
内容量1セット注文コード09890223品番SET-013B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。
故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!

材質金属製ブロンズ寸法(mm)(フロント)22.5×58穴径(Φmm)(扉)40-55寸法(Φ)(ラッチ)21-23適合扉厚(mm)30-36バックセット60mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする