曜日別特売
AST-018 AliSTアリスト ネットパネル WAKI(和気産業) 09891185

AST-018 AliSTアリスト ネットパネル WAKI(和気産業) 09891185
AST-018 AliSTアリスト ネットパネル WAKI(和気産業) 09891185
AST-018 AliSTアリスト ネットパネル WAKI(和気産業) 09891185
AST-018 AliSTアリスト ネットパネル WAKI(和気産業) 09891185
AST-018 AliSTアリスト ネットパネル WAKI(和気産業) 09891185

AliSTアリスト ネットパネル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)600×900
内容量1個注文コード09891185品番AST-018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。
「ネットパネル」は網目を利用しフックなどを取り付け、小物等を引っかけて収納するためのパネルです(フックは別売りです)。
「筋交い」の代わりに「AliSTアリスト」の強度を高める用途にも使用可能です。

材質寸法(mm)600×900メッシュ寸法(mm)50棚受け金具棚受アクセサリー
注意
※パイプとクランプ金具はしっかり連結、取付けをしてください。また、手や指などを挟まないようにご注意ください。
※金具とパイプが接触して傷付きやすいのでご注意ください。
※アルミパイプの切断は市販の金属切断用ノコギリやパイプカッターをご使用ください。
※アルミパイプの切り口に触れないでください。バリが出ていて切傷を負うおそれがあります。パイプを切断した後は、必ずヤスリなどでバリを削ってください。
※組立ての際は、小さなお子様を周囲に近づけないでください。
※設置する際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。転倒、破損の原因になります。
※取付け後はしっかり設置されているか、強度の確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891185
2019-01-30
用途: 展示会の出展用
株式会社華陽テクノ・プラザ製造業

対応が早く助かりました。
ネットパネルは丈夫でサイズもバッチリでした。
2/12~2/15 ビックサイトにて『ギフト・ショー』
2/27~3/1  幕張メッセにて『ライブ・エンターテイメント』
に出展します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする