曜日別特売
- TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892199

- TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892199
- TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892199
- TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892199
- TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892199
- TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892199
- TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892199

TWE シリンダー錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法a(mm)25
内容量1個注文コード09892199品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています
使用条件により、サビが生じる場合があります

用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)寸法d(mm)13.9寸法a(mm)25寸法b(mm)3.9寸法c(mm)14
注意
※同じ番号が混ざって出荷される場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする