曜日別特売
DM-100154C-N1 コンセントユニット(100V 15A 4口) 摂津金属工業 09892700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントユニット(100V 15A 4口)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード09892700品番DM-100154C-N1
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット

適合高さ:1U幅(mm)480質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)43.7奥行(mm)185規格19インチ:JIS・EIA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185口数4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする