曜日別特売
DZO-600JB コンセントバー取付金具(コンセントバー(取付金具別売用)) 摂津金属工業 09892718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー取付金具(コンセントバー(取付金具別売用))

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)1.1
内容量1本注文コード09892718品番DZO-600JB
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コンセントバー( 取付金具別売)用の取付用金具

幅(mm)16.2質量(kg)1.1ブラック高さ(mm)820奥行(mm)49.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.2×820×49.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする