DZ-1001518CL コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口) 摂津金属工業 09893445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)1.9
内容量1本注文コード09893445品番DZ-1001518CL
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー

仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.9高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする