※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
コンセントバー (200V 20A 8口)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
09893585
品番
DZ-2002008CS
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)
36
質量(kg)
1.5
色
ブラック
高さ(mm)
553
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×553×44
口数
8
入力プラグ
NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
IEC C13