DZ-1001512P コンセントバー(ペグ固定式) 摂津金属工業 09893680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー(ペグ固定式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(kg)1.3
内容量1本注文コード09893680品番DZ-1001512P
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー

仕様100V 15A 12口幅(mm)28.5質量(kg)1.3ブラック高さ(mm)835奥行(mm)46定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×835×46口数12入力プラグNEMA 5-15PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント抜止形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする