DZ-1002006CR コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業 09893750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本レッド注文コード09893750品番DZ-1002006CR
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー

仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3レッド高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする