※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
09893759
品番
DZ-1002009CCP
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様
サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)
29.5
質量(kg)
1.8
色
ブラック
高さ(mm)
800
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×800×73.5
口数
9
入力プラグ
NEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P 15A125V E付