※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
コンセントバー(ペグ固定式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
質量(kg)
1.7
1.3
1.9
1.7
2.3
2.2
3.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09893777
品番
DZ-1002012P
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー
仕様
100V 20A 12口
幅(mm)
28.5
質量(kg)
1.7
色
ブラック
高さ(mm)
835
奥行(mm)
46
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×835×46
口数
12
入力プラグ
NEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
抜止形