曜日別特売
DZ-1002024CCPL コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業 09893811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(kg)2.8
内容量1本注文コード09893811品番DZ-1002024CCPL
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー

仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)30質量(kg)2.8ブラック高さ(mm)1680奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする