曜日別特売
DZ-2003016CPK コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業 09894057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード09894057品番DZ-2003016CPK
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)

仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする