曜日別特売
VBAP-108WMB2 ウォールマウントブラケット OKW 09894231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールマウントブラケット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
幅(mm)73.9
内容量1個注文コード09894231品番VBAP-108WMB2
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット

幅(mm)73.9ブラック高さ(mm)171.2質量(g)18奥行(mm)9.5型番適合製品:VBA-115□□□-BM1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.9×171.2×9.5主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする