※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
ウォールマウントブラケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
幅(mm)
48
73.9
29.9
39.6
48
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09894258
品番
VBAP-76WMB2
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
幅(mm)
48
色
ブラック
高さ(mm)
133
質量(g)
12
奥行(mm)
8
型番
適合製品:VBA-84□□□-BM1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×133×8
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応