N-3327 物掛けピンフックⅡ 石膏ボード用 ノムラテック 09894588

N-3327 物掛けピンフックⅡ 石膏ボード用 ノムラテック 09894588
N-3327 物掛けピンフックⅡ 石膏ボード用 ノムラテック 09894588

物掛けピンフックⅡ 石膏ボード用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09894588品番N-3327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フック部分はピンの形で掛けやすい!
お部屋を選ばないスタンダードな木製フック

用途石膏ボード用耐荷重(kg)8仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地材質寸法(mm)42×91×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09894588
2023-01-23
用途: 洋服かけ エプロンかけ
その他業種

鋭利ではないフックなので子供の頭より低い位置に設置する際に安心感がある。
石膏ボードに付けられるフックは奥行きが狭いものが多いが、これは奥行きがしっかりあるので、コートをかけることもできる。

対象商品 : 09894588
2020-07-11
用途: 屋内

きれいな木目でデザインが良い。空のリュックやトートバックをかけて1年たったがガタすら出ておらず問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする