曜日別特売
WBC600-S ウォーターボール 交換用カートリッジ TORAY(東レ) 09894834

ウォーターボール 交換用カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード09894834品番WBC600-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

小型浄水器ウォーターボール用交換カートリッジ5項目クリア JIS S 3201試験結果ミネラル分はそのままで、気になる物質を除去

交換目安1日10L使用の場合 2ヶ月高さ(mm)37浄水能力〔遊離残留塩素〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔2-MIB(カビ臭)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔CAT(農薬)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔テトラクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔トリクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果ろ過材の種類活性炭ろ過流量1.6L/分直径(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする