※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
クロノラック(ラックケース)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
558×691.4×820
558×691.4×820
558×958.1×820
558×1135.9×820
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09894888
品番
CRO2-14U64H
参考基準価格(税別)
¥175,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途
音響機器、映像機器などの搭載等
その他
有効高さ:14U
材質
アルミ・スチール
幅(mm)
558
質量(kg)
31.8
色
ブラック
高さ(mm)
691.4
奥行(mm)
820
規格
19インチ:EIA
キャスター
○
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
558×691.4×820
RoHS指令(10物質対応)
対応