曜日別特売
CRO-7U46S クロノラック(ショックマウントタイプ) 摂津金属工業 09895010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロノラック(ショックマウントタイプ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)589×410.3×597
内容量1台注文コード09895010品番CRO-7U46S
参考基準価格(税別)¥165,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース

用途音響機器、映像機器などの搭載等仕様耐衝撃・振動軽減その他有効高さ:7U幅(mm)589質量(kg)20.3ブラック高さ(mm)410.3奥行(mm)597規格19インチ:EIAキャスター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)589×410.3×597RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする