※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
クロノラック(ハードマウントタイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
541×125×597
541×480.6×597
541×525.1×597
541×569.5×597
541×80.6×597
541×125×597
541×169.5×597
541×213.9×597
541×258.4×597
541×302.8×597
541×347.3×597
541×391.7×597
541×436.2×597
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09895080
品番
CRO-2U46H
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途
音響機器、映像機器などの搭載等
その他
有効高さ:2U
幅(mm)
541
質量(kg)
6.5
色
ブラック
高さ(mm)
125
奥行(mm)
597
規格
19インチ:EIA
キャスター
×
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
541×125×597
RoHS指令(10物質対応)
対応