ITLA023 タイルステッカー S&Cコーポレーション 09895236

タイルステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚幅(mm)252種類ボーダー7注文コード09895236品番ITLA023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

貼ってはがせる タイルのようなデザインのウォールステッカーです。
糊跡が残らないので簡単に貼ってはがすことができます。
単品でも使用できますが、実際のタイルのように他のタイルステッカーと組み合わせてキッチン周りの壁面や水周りのデザインを楽しむことができます。

幅(mm)252高さ(mm)315種類ボーダー7材質PVCアズワン品番64-5078-53
注意
※室内用です。
※本体が溶ける恐れがございますので、炎が直接当たる場所や高温になる場所は貼らないで下さい。耐熱温度80℃
※お風呂などの水回りでもご使用できます。
※下地からはがす時に接着剤が残る場合があるので、ゆっくりはがしてください。
※破損しやすい下地に使用すると、はがす際に下地が剥離して破損する可能性があるので、使用しないでください。
※防汚塗装やコーティング等を施した面および凹凸のある面に貼ると、接着剤が弱くはがれやすいので、使用できません。
※貼り付ける場所によりステッカーが変色したり、日焼けの後が残る場合があります。
※早く劣化する恐れがありますので、直射日光があたる場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする