OKY-7536108 キャップ OKW 09895518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKY-7536108 キャップ OKW 09895518
OKY-7536108 キャップ OKW 09895518

キャップ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
奥行(mm)26.2
内容量1個注文コード09895518品番OKY-7536108
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

コントロールノブOKYシリーズ用のキャップ

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)26.2グレイ質量(g)2奥行(mm)26.2直径(Φ)36主要材質ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらはキャップのみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体などの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする