VJA-1204-BM コムテック OKW 09896401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コムテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42.8×150注文コード09896401品番VJA-1204-BM
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

モダンかつフラットな外見で、機器をより魅力的な形で提案するプラスチックケース

用途現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等材質ABS幅(mm)120質量(kg)0.132ブラック高さ(mm)42.8奥行(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42.8×150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする