※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
コムテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×62.8×150
注文コード
09896455
品番
VJB-1507-BM
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モダンかつフラットな外見で、機器をより魅力的な形で提案するプラスチックケース
用途
現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等
材質
ABS
幅(mm)
200
質量(kg)
0.249
色
ブラック
高さ(mm)
62.8
奥行(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×62.8×150
使用電池
単3形4個、9V形1個、9V形2個
RoHS指令(10物質対応)
対応