曜日別特売
IEX-7635HL-B エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト Explorer Cases 09896909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)832×466×369
質量(kg)11.8
11.8
9.4
1.46
1.32
1.75
1.54
2.02
1.78
2.53
2.2
2.66
2.26
3.09
2.59
2.6
3.2
2.92
2.5
3.58
2.91
4.17
3.41
4.3
3.8
4.5
3.9
9.5
7.7
6.4
5.5
内容量1個注文コード09896909品番IEX-7635HL-B
参考基準価格(税別)¥130,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版

用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等仕様ウレタンフォーム付属材質ポリプロピレン質量(kg)11.8ブラック外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)832×466×369内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)763×350×399RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする