曜日別特売
IEX-7641B エクスプローラーケース(防水ハードケース) Explorer Cases 09897338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクスプローラーケース(防水ハードケース)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×560×460仕様ウレタンフォーム付属注文コード09897338品番IEX-7641B
参考基準価格(税別)¥164,900販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース

用途
軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等
仕様ウレタンフォーム付属材質ポリプロピレン質量(kg)18.87ブラックキャスター保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×560×460内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×415×485RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする