曜日別特売
FR30-15A ピクチャーレール FR30-15型レール ダイケン 09897396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピクチャーレール FR30-15型レール

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
シルバー
長さ(m)4
内容量1本注文コード09897396品番FR30-15A
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
後付けタイプ
使用ランナー:FP-DR
長さ(m)4シルバー材質アルミニウム安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
注意
※レールには取付穴があいていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09897387
2021-11-11
用途: 学校の依頼の絵画掲示用
有限会社星加建設建設業・工事業

その他の注文品は素早く届きましたが、肝心のレールの発送が遅く、間に合いませんでした。もう少し早く発送対応していただきたかったです。

対象商品 : 09897432
2019-04-28
用途: 金物工事時
建設業・工事業

本体が丈夫でしっかりしていて中重量のものが吊れることがよい。納期を3日のところを短縮してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする