曜日別特売
IEX-9433BE エクスプローラーケース(防水ハードケース) Explorer Cases 09897426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクスプローラーケース(防水ハードケース)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1009×412×354仕様内装なし注文コード09897426品番IEX-9433BE
参考基準価格(税別)¥103,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース

用途
軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等
仕様内装なし材質ポリプロピレン質量(kg)10.2ブラックキャスター保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1009×412×354内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)936×330×350RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする