TOSO
ニューリブ 「キャップストップ」 ナチュラル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09897606
品番
NR-CAPN
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間仕切りに適したレールです。
用途
間仕切用レール
シリーズ
ニューリブ
トラスコ品番
828-5303
材質
スチール
幅(mm)
19
高さ(mm)
26
質量(g)
12
注意
※取付面に下地が必要です。