※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
エルゴケース
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×69×150
材質
ABS
注文コード
09897837
品番
VGB-206-BM
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途
IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等
材質
ABS
幅(mm)
200
質量(kg)
0.279
色
ブラック
高さ(mm)
69
奥行(mm)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×69×150
RoHS指令(10物質対応)
対応