12L07-SL D30交叉レール 岡田装飾金物 09897868

12L07-SL D30交叉レール 岡田装飾金物 09897868
12L07-SL D30交叉レール 岡田装飾金物 09897868
12L07-SL D30交叉レール 岡田装飾金物 09897868

D30交叉レール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
材質/仕上スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
内容量1個注文コード09897868品番12L07-SL
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。材質/仕上スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げレール長さ(mm)1000適合D30許容荷重(kg)30kg質量(g)660RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

D30レール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする