※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
D30伸縮吊棒(V吊可能)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
伸縮範囲(mm)
850~1600
250~400
400~700
600~1000
850~1600
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09897895
品番
12Y94
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途
天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
587
伸縮範囲(mm)
850~1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。