12Y91 D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物 09897904

 

12Y91 D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物 09897904
12Y91 D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物 09897904
12Y91 D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物 09897904

D30伸縮吊棒(V吊可能)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
伸縮範囲(mm)250~400
内容量1個注文コード09897904品番12Y91
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)222伸縮範囲(mm)250~400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする