8 スポッティングドリル TiNコート モノタロウ 09897982

モノタロウ

スポッティングドリル TiNコート

(24件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード09897982品番8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

センタリング加工、面取り加工、穴入り口のバリ取りにも最適です。
TiNコーティングにより高速化、長寿命化が可能になりました。

用途センタリング加工、面取り加工、穴入り口のバリ取りに。刃径(Φmm)8溝長(mm)25全長(mm)79シャンク径(Φmm)8材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティング先端角(°)90
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31376607
2020-05-28
用途: ドリル穴開け前のモミつけ等
製造業

ドリルの穴開け前のモミツケに購入。以前Φ12
を購入し今回はそれより小径を買いたかったので満足です。

対象商品 : 31376598
2019-04-17
用途: 金属加工物の面取り
製造業

金属加工物の面取りとして使用しています。通常使用で特に問題なく使用できています。制度にも問題ありません。

対象商品 : 31376652
2019-04-02
用途: センター加工
有限会社成起工業所

素材が、減りやすいので、素材を変更してもらいたいです。

対象商品 : 31376625
2018-11-25
用途: 下穴・面取り・バリ取りに使用

このタイプは初めてだったのでΦ8しか購入していませんが、とても満足のいく商品でしたので、他の径違いも購入したいと思います。
大口径ドリル(ノスドリル)使用前の下穴やΦ6以下のバリ取りなど、ねじ頭Φ8以下の皿ネジ用面取りに最適です。
材質もコバルトハイスのチタンコーティングなので、月単位・年単位で長持ちして欲しいと思います。
新品だからかもしれませんが、食付きがものすごく良い。

対象商品 : 31376598
2018-08-16
用途: 卓上CNCでの面取り

私が使っている卓上CNCのコレットは普通の丸穴にシャンク部分を入れてイモネジで固定するタイプなのですが、私が買ったこのΦ4のドリルはシャンクがわずかに太く、紙やすり(#1000)で研磨しないとコレットに入りませんでした。
1本しか買っていないので個体差なのか仕様なのか分かりませんが、仮にこの太さが仕様である場合は少し買いづらいなと思ってしまいます。
ただ、面取り自体は綺麗に仕上がったのでその点は満足しています。

対象商品 : 31376582
2018-01-25
用途: NCにてポイント穴加工

位置決め穴開けに以前は、先端ブレ防止カットのドリルを使用してましたが、深さも必要ないのでこのスポッティングドリルを使用する事にして見ました。
溝加工が少ない分丈夫で、ブレも無く綺麗に位置決め出来て満足してます。

対象商品 : 31376607
2017-11-22
用途: 穴あけ加工時の面取り

Suj2の穴あけ加工の面取りに使用しましたが、3000本加工をしましたが問題無く使用できました。

対象商品 : 09897964
2017-05-24
用途: 90度面取り加工に使用

加工時の食いつきもよく、面粗度もきれい、
コストも大手メーカーに比べ安価で大変良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする