曜日別特売
15Y22 D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ 岡田装飾金物 09898096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15Y22 D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ 岡田装飾金物 09898096
15Y22 D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ 岡田装飾金物 09898096

D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09898096品番15Y22
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。

用途
シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。
適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)171RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ランナーの種類について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする