曜日別特売
G1 グランドフック 岡田装飾金物 09898638

 

G1 グランドフック 岡田装飾金物 09898638
G1 グランドフック 岡田装飾金物 09898638

グランドフック

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09898638品番G1
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。

用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09898638
2024-06-15
用途: 重量物運搬
製造業

重量物運搬時の荷締めに使用しているが、強度に問題なし。
不安も感じない。

対象商品 : 09898638
2024-04-13
用途: 置き型液晶テレビ固定
電気・ガス・熱供給・水道業

置き型設置の液晶テレビをワイヤーで壁に固定する際に壁に使用しました。

対象商品 : 09898638
2023-11-03
用途: バイクのトップケースのヒンジの保護
建設業・工事業

トップケースのヒンジが樹脂だったので開け過ぎて負担がかからないようにこの金具とワイヤーを使用
品質価格とも満足です またリピートしたいですね

対象商品 : 09898638
2023-05-18
用途: カバンを引っ掛けるフックをかける為
サービス業

想像してた通りの物で、かつオトクな価格で買えて良かったです。(変なホムセンだと600円とか800円とかしちゃいそう)

対象商品 : 09898638
2024-03-05
用途: 車両カスタム時
その他業種

ホームセンターでこの価格では購入できないので、満足です。

対象商品 : 09898638
2023-02-18
用途: 荷物固定

車(バン)荷室の荷物固定用に増設
男性が結構な力で引っ張っても曲がる事は無いと思う、しっかリとしてます。

対象商品 : 09898638
2023-02-02
用途: クルマの荷物固定
建設業・工事業

特に普通に使えます。
値段も安くてステンレス製、いい品物です。

対象商品 : 09898638
2023-02-20
用途: 車 荷室のタイダウンベルのフック

見た目で、少し頼りげない作りだが取り付けてみた。
耐引っ張り荷重など表記されてると安心して選択出来る

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする