曜日別特売
SW40SR3000A SUS大型カーテンレール3000L スワロン 09898927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS大型カーテンレール3000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09898927品番SW40SR3000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ストリップドアーシートBタイプ300W用ハンガー

長さ(mm)3000トラスコ品番126-9332材質ステンレス幅(mm)40質量(kg)3シルバー高さ(mm)30
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)。
必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする