曜日別特売
SW40R3000A 大型アルミカーテンレール3000L スワロン 09899094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型アルミカーテンレール3000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09899094品番SW40R3000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ストリップドアーシートAタイプ300W用ハンガー。

長さ(mm)3000トラスコ品番126-7827材質アルミ幅(mm)40質量(kg)1.8シルバー高さ(mm)37
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする