VUO-084ST-DM 立掛けベース OKW 09899176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

立掛けベース

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
ダークグレイ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×148×120
材質ASA+PC-FR
内容量1個注文コード09899176品番VUO-084ST-DM
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプション

適合VUA-084-WM VUA-104-WM材質ASA+PC-FR幅(mm)228質量(kg)0.165ダークグレイ高さ(mm)148奥行(mm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×148×120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする