曜日別特売
SW30R4000A 中型アルミカーテンレール4000L スワロン 09899198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中型アルミカーテンレール4000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09899198品番SW30R4000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防炎・静電配合のビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。

長さ(mm)4000トラスコ品番126-7838材質アルミ幅(mm)30質量(kg)1.4シルバー高さ(mm)23
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする