曜日別特売
EOP-215 光デジタルケーブル エイトワン 09899576

光デジタルケーブル

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)1.5注文コード09899576品番EOP-215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。

ケーブル長(m)1.5機能光角型/光ミニ端子付機器と光角型/光ミニ端子付機器を接続する付属品光ミニプラグ変換アダプター適合機種光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等)コネクタ形状光角型コネクタプラグ24金メッキ(光ミニプラグ変換アダプター)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09899524
2024-01-31
用途: テレビからアンプへ

テレビの音がしょぼいのでオーディオアンプ <-> スピーカとつないで、もう少し迫力がある音にしたくて、テレビの光出力とアンプの光入力に挿しました。
普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする