※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
間仕切MGベルト小【スリムタイプ】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09899873
品番
92M20
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸着力です。
用途
サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。
仕様
ステンピアスビス付
長さ(mm)
2000
材質/仕上
マグネットゴム
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。