曜日別特売
92M25 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】 岡田装飾金物 09899882

※寸法図

92M25 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】 岡田装飾金物 09899882
92M25 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】 岡田装飾金物 09899882

間仕切MGベルト小【スリムタイプ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09899882品番92M25
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

強力な吸着力です。

用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。仕様ステンピアスビス付長さ(mm)2500材質/仕上マグネットゴム
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする