曜日別特売
92M30 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】 岡田装飾金物 09899898

 

92M30 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】 岡田装飾金物 09899898
92M30 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】 岡田装飾金物 09899898

間仕切MGベルト小【スリムタイプ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09899898品番92M30
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

強力な吸着力です。

用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。仕様ステンピアスビス付長さ(mm)3000材質/仕上マグネットゴム
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする