曜日別特売
90W50 間仕切MGベルト片開用枠5000mm 岡田装飾金物 09899907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

間仕切MGベルト片開用枠5000mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09899907品番90W50
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

強力な吸着力です。

用途片開きの際、壁に取り付ける部材。トラスコ品番127-9989長さ(mm)5000材質/仕上アルミ・マグネットゴム質量(kg)3
注意
※取付ビスは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする